曜日別特売
700-TAP088-03 電源延長コード サンワダイレクト 74825637

700-TAP088-03 電源延長コード サンワダイレクト 74825637
700-TAP088-03 電源延長コード サンワダイレクト 74825637
700-TAP088-03 電源延長コード サンワダイレクト 74825637
700-TAP088-03 電源延長コード サンワダイレクト 74825637
700-TAP088-03 電源延長コード サンワダイレクト 74825637
700-TAP088-03 電源延長コード サンワダイレクト 74825637
700-TAP088-03 電源延長コード サンワダイレクト 74825637
700-TAP088-03 電源延長コード サンワダイレクト 74825637
700-TAP088-03 電源延長コード サンワダイレクト 74825637
700-TAP088-03 電源延長コード サンワダイレクト 74825637

電源延長コード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
電源コード(cm)
30
注文コード
74825637
品番
700-TAP088-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

ACアダプタの電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)

電源コード(cm)
30
定格容量
15A・125V
プラグ
2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス
保証期間
初期不良のみ
対象地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
各種認証
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする