2芯タイプ防雨型延長コード

2芯タイプ防雨型延長コード - 正和電工

2芯防雨型タイプ10m延長コードです。
雨天時などの屋外コード延長に最適です.
屋外で使用する延長コードに最適です。
イルミネーションなどのコード延長に最適です。

用途
作業現場に。
工事現場に。
家庭DIYに。
トラスコ品番
850-1041
材質
導体部:銅線、被覆:塩化ビニール樹脂
色
深緑
コンセント個数
1
コンセント定格
2P・15A・125V
コンセント形状
二相
電線仕様-長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
S-VCT2c×1.25
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
2
コード
深緑
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
条長(m)
10
内容量
1本
注意
※接続する機器のA数をご確認の上、商品定格以内でご使用下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824258WP-10DG
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする