700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811

700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811
700-TAP092BK 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 74825811

電源タップ スリム PD65W対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
74825811
品番
700-TAP092BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

最薄部18mmの超スリムボディで、持ち運びやすくデスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。
AC2口
USB Type-C2口
USB Type-A1口を備え、ノートPCやスマホ、タブレットを同時に効率よく充電できます。
高性能GaN(窒化ガリウム)技術を採用し、PD65W出力でノートPCも素早く安定して急速充電できます。
AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。
壁際でも邪魔にならない薄型L型プラグで、狭いスペースでもすっきり接続できます。
1.5mの使いやすいコードで、デスク周りの配線整理も快適に行えます。
付属のケーブルタイでコードをまとめられ、収納や持ち運びにも便利です。

定格出力
USB-C1/USB-C25V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A(最大65W)、(PPS5-11V=5A 最大55W)
USB-A5V=3A、9V=2A、12V=1.5A(最大18W)、USB-C1+USB-C245W+18W(最大)、USB-C1+USB-A45W+18W(最大)、USB-C2+USB-A15W(最大)、USB-C1+(USB-C2+USB-A)45W+12W(最大)、合計出力最大65W。AC出力10A 100-125V~
合計1250W以下
付属品
日本語取扱説明書あり
質量(g)
249
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×137×18
定格容量
10A/100-125V(合計1250Wまで)
電源コード(m)
1.5
保証期間
購入日より6ヶ月
差込口
AC×2口、USB-C×2、USB-A×1
プラグ形状
2P L型
コード種類
二重被ふくコード
USBポート
USB-A×1、USB Type-C×2
定格入力
100-125V~50/60Hz 10A最大

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする