Y'sGOD
アイスマンウォーターマグナムベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74829645
品番
ICM-WMV-F
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ベスト背面がフラットなので背負い式草刈機などが使用可能です。
セット内容
ベスト、ホースカバー×1(長さ44cm)
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ナイロン82/ポリウレタン18、ホースカバー:ポリエステル100