1457437004 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 74830519

商品説明画像

1457437004 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 74830519
1457437004 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 74830519

輸入車用オイルフィルター1457437004

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は適合メーカー・代表車種など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74830519
品番
1457437004
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換。
※タイプによっては同梱されていないものもあります。
早めの交換でメリット大。
燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。
オイルとの同時交換が理想。

主な適合純正品番
AUDI - アウディ 06K115466
AUDI - アウディ 06K115562
AUDI - アウディ 06L 115 466 C
AUDI - アウディ 06L 115 466 F
AUDI - アウディ 06L 115 562 B
AUDI - アウディ 06L 115 562 D
AUDI - アウディ 06L 115 562 E
AUDI - アウディ 06L115466
AUDI - アウディ 06L115562
CUPRA 06L 115 562 B
CUPRA 06L 115 562 E
PORSCHE - ポルシェ 958 115 466 00
PORSCHE - ポルシェ 958 115 562 00
PORSCHE - ポルシェ 958 115 562 01
SEAT 06K115466
SEAT 06K115562
SEAT 06L 115 466 C
SEAT 06L 115 466 F
SEAT 06L 115 562 B
SEAT 06L 115 562 D
SEAT 06L 115 562 E
SEAT 06L115466
SEAT 06L115562
SKODA 06K115466
SKODA 06K115562
SKODA 06L 115 466 C
SKODA 06L 115 466 F
SKODA 06L 115 562 B
SKODA 06L 115 562 D
SKODA 06L 115 562 E
SKODA 06L115466
SKODA 06L115562
VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 06K115466
VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 06K115562
VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 06L 115 466 C
VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 06L 115 466 F
VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 06L 115 562 B
VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 06L 115 562 D
VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 06L 115 562 E
VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 06L115466
VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 06L115562
直径(Φmm)
53
高さ(mm)
112
フィルター
エレメント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする