曜日別特売
TW-01 かぶり型防災面 東安 74830799

TW-01 かぶり型防災面 東安 74830799
TW-01 かぶり型防災面 東安 74830799
TW-01 かぶり型防災面 東安 74830799
TW-01 かぶり型防災面 東安 74830799

かぶり型防災面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
レンズ色クリア
内容量1枚注文コード74830799品番TW-01
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

◆特徴1:耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
◆特徴2:透明カバーの横幅(350mm)が広く、全面的に顔を保護します。
◆特徴3:頭部ベルトは後部のつまみでサイズ調整が可能で、非常に便利です。

用途
草刈り・刈り払い作業
グラインダーなどの研磨作業
レンズ色
クリア
寸法(縦×横)(mm)
面サイズ:200×350
規格品
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)
3(普通は1~2位)
装着方法
直かぶり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする