曜日別特売
#03 ゼブラグローシルバー SWEEP JIG/スウィープジグ 240g CALUCK 74831167

#03 ゼブラグローシルバー SWEEP JIG/スウィープジグ 240g CALUCK 74831167
#03 ゼブラグローシルバー SWEEP JIG/スウィープジグ 240g CALUCK 74831167
#03 ゼブラグローシルバー SWEEP JIG/スウィープジグ 240g CALUCK 74831167

SWEEP JIG/スウィープジグ 240g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
#03 ゼブラグローシルバー
注文コード
74831167
品番
#03 ゼブラグローシルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【CALUCKx春漁丸】ただのコラボではなく、「釣れる」を極めるために釣果最優先のキャラックと日々実績を叩き出し続ける「春漁丸」が現場で開発。【スライドを超えるアクション】従来のスライドアクションを凌駕する新感覚「スウィープアクション」。弧を描きながら俊敏かつ急激に曲がるスウィープアクションは、方向転換し逃げるベイトフィッシュのように強制的に捕食スイッチを入れ喰わせる。アクション前半の折れ曲がるような旋回アクションによりレンジを外れにくく、縦方向から捕食しやすい横移動へ変化。アクション後半は滑らかなスライドからフラッシング痙攣フォールへ変化。アングラーの入力による1加速2スウィープ旋回3スライド4フラッシング痙攣フォール、4つの「釣れる」を一連のアクションに詰め込んだジグです。【逆付け】逆付けではさらに軽い引き抵抗で素直なスライドアクション、動きを変えたい時、疲れた時や力のない釣り人にもおすすめの使い方。

#03 ゼブラグローシルバー
質量(g)
240
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする