- 型式
- ウォームギヤ:2I-2
- 質量(kg)
- 概算:8
- 寸法L(mm)
- 56
- 呼び径(mm)
- 125
- 寸法F(mm)
- 160
- 仕様
- ●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:3.0MPa(水圧)、弁座漏れ:2.2MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short
- 材質
- 本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
- 寸法D(Φmm)
- 200
- 寸法E(mm)
- 53
- 方向
- 加圧:両方向
- 寸法W(mm)
- 125
- 寸法d(Φmm)
- 129
- 寸法H1(mm)
- 118
- 寸法K(mm)
- 51
- 本体形状
- (芯出し方法)中心型ウェハータイプ
- 連続使用温度(℃)
- 【流体】0 ~ 70
- 使用周囲温度(℃)
- 0 ~ 60
- 寸法H2(mm)
- 191
- 最高許容圧力(MPa)
- 2
- 呼び径(inch)
- 5
- 最高使用温度(流体温度)℃
- -20 ~ 120
- 弁座漏れ量
- 許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)