曜日別特売
46130 Kitronik  超音波距離センサ HC-SR04 5 V タイプ センサ 46130 Kitronik 74901255

Kitronik 超音波距離センサ HC-SR04 5 V タイプ センサ 46130

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74901255
品番
46130
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

Arduino製品シリーズで一般的に使用される電圧範囲で動作するように特別に選択されている。超音波トランスミッタ、レシーバ、制御回路が含まれている。2~4mの非接触測定、最大3mmまでの距離範囲精度を実現。

タイプ
プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
アクセサリ:センサ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする