BNC1M-White Okdo  OKdo Micro USB ヌードルケーブル - 1m 、白 BNC1M-White Okdo 74901438

Okdo OKdo Micro USB ヌードルケーブル - 1m 、白 BNC1M-White

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74901438
品番
BNC1M-White
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

USB接続が必要な用途に使用。ケーブルの形状と構造により、ケーブルの寿命と強度が増し、優れたユーザーエクスペリエンスが実現。

色
白
タイプ
プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
長さ(cm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする