MEFUSBB30AV1 MicroBit  マイクロビット30cm USBケーブル-ブラック USBケーブル MEFUSBB30AV1 micro:bit 74901508

MicroBit マイクロビット30cm USBケーブル-ブラック USBケーブル MEFUSBB30AV1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74901508
品番
MEFUSBB30AV1
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

マイクロビットボードを使用したプロジェクトに最適、あらゆるMicro USBポートに適しています。

タイプ
プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
長さ(cm)
30
カテゴリー
アクセサリ:USBケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする