DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
空調エアコンツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
素材
綿100%ツイル
色
ブルー
サイズ
4L
注文コード
74902086
品番
AC7100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
素材・色・サイズ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
暑い現場で働くワーカーの味方。春夏素材、涼しさの工夫、ファン付ウェア。ファンバッテリーは別売りになります。
仕様
フロント:コイルファスナー、前立て上:プラスチックドットボタン、フラップ・袖口:面ファスナー、左袖ペン差し
色
ブルー
サイズ
4L
身長(cm)
185〜195
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
118
背丈(cm)
62
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
バスト(cm)
138
素材
綿100%ツイル
股ぐり(cm)
35