空調風神服ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74902296 品番 KF92046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

背中が当たっても邪魔にならないサイドファン仕様。高密度で織り上げた平織生地。優れた耐久性としっかりした強度が特長です。つなぎタイプなので、上半身だけでなくパンツにも風が巡ります。ファン・バッテリーは別売りになります。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、左右カーゴポケット、左胸・左袖ペン差し ブル- サイズM 股下(cm)76 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)52 総丈(cm)161 バスト(cm)130 素材ポリエステル75% / 綿25% / ブロード 袖幅(cm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする