空調風神服ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズLL 注文コード74902321 品番KF92046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

背中が当たっても邪魔にならないサイドファン仕様。高密度で織り上げた平織生地。優れた耐久性としっかりした強度が特長です。つなぎタイプなので、上半身だけでなくパンツにも風が巡ります。ファン・バッテリーは別売りになります。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、左右カーゴポケット、左胸・左袖ペン差し ブルー サイズLL 股下(cm)76 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)56 総丈(cm)165 バスト(cm)138 素材ポリエステル75% / 綿25% / ブロード 袖幅(cm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする