空調風神服ベスト(ハイポジション)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL ネイビ- 注文コード74902497 品番KF92512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

ファンの取り外しも簡単。背中なか全体に風が巡るハイポジションファン仕様。ファン・バッテリーは別売りになります。

仕様肩プリーツ、脇下タック、両脇ファスナーポケット ネイビ- サイズL 肩幅(cm)46 着丈(cm)69 バスト(cm)116 素材ポリエステル100% / タフタ(チタン加工)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする