空調風神服
空調風神服の 空調・水冷ウェア
空調風神服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服ベスト(ハイポジション)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
シルバー
注文コード
74902567
品番
KF92512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ファンの取り外しも簡単。背中なか全体に風が巡るハイポジションファン仕様。ファン・バッテリーは別売りになります。
仕様
肩プリーツ、脇下タック、両脇ファスナーポケット
色
シルバー
サイズ
L
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
69
バスト(cm)
116
素材
ポリエステル100% / タフタ(チタン加工)