空調風神服ベスト(サイドファン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ5L ベージュ 注文コード74902750 品番KF92502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

背中で邪魔にならないサイドポジションファン仕様。遮熱性を備えた大型フード付ベスト。ヘルメットの上から被れるフードは風が抜けて快適。取り外しも可能です。ファン・バッテリーは別売りです。

仕様フード取り外し可、右胸ファスナーポケット ベージュ サイズ5L 肩幅(cm)54 着丈(cm)73 バスト(cm)144 素材ポリエステル100% / タフタ(チタン加工)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする