空調風神服
空調風神服の 空調・水冷ウェア
空調風神服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服ベスト(サイドファン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色
ネイビ-
注文コード
74902795
品番
KF92502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
背中で邪魔にならないサイドポジションファン仕様。遮熱性を備えた大型フード付ベスト。ヘルメットの上から被れるフードは風が抜けて快適。取り外しも可能です。ファン・バッテリーは別売りです。
仕様
フード取り外し可、右胸ファスナーポケット
色
ネイビ-
サイズ
3L
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
73
バスト(cm)
128
素材
ポリエステル100% / タフタ(チタン加工)