空調風神服
空調風神服の 空調・水冷ウェア
空調風神服の 長袖 空調ウェア・服
空調風神服長袖ブルゾン(サイドファン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
色
ベージュ
注文コード
74903066
品番
KF92501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
首から涼風が吹き抜ける。遮熱性を備えた大型フード付長袖ブルゾン。ファン・バッテリーは別売りです。
仕様
フード取り外し可、両脇ポケット、左袖ペン差し
色
ベージュ
サイズ
LL
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
バスト(cm)
122
素材
ポリエステル100% / タフタ(チタン加工)