空調風神服長袖ブルゾン(サイドファン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM ネイビ- 注文コード74903118 品番KF92501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

首から涼風が吹き抜ける。遮熱性を備えた大型フード付長袖ブルゾン。ファン・バッテリーは別売りです。

仕様フード取り外し可、両脇ポケット、左袖ペン差し ネイビ- サイズM 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 バスト(cm)114 素材ポリエステル100% / タフタ(チタン加工)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする