ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズ3L 注文コード74903940 品番651
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

伸長率20%のストレッチ素材で動きやすさ抜群。スマホがすっぽり入る右胸ポケットに、屈んでも使いやすい左ももポケット。衿は2WAYでファスナーを上まで上げればJIS制電。動きやすいようにシルエットも改善しました。

仕様フロント:右胸切りポケット/コイルファスナー、フラップ:ドットボタン、袖口:面ファスナー、左袖ペン差し ブルー サイズ3L 身長(cm)180〜185 股下(cm)81 ウエスト(cm)106 背丈(cm)56 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 バスト(cm)124 素材ポリエステル65%綿35% / ストレッチライトツイル 股ぐり(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする