ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズSS 注文コード74905017 品番113
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

T/Cスタンドカラーの長袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ブルー サイズSS 身長(cm)155〜160 股下(cm)66 ウエスト(cm)86 背丈(cm)46 肩幅(cm)42 袖丈(cm)52 バスト(cm)106 素材ポリエステル65% / 綿35% / ツイル 股ぐり(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする