DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
4L
注文コード
74905078
品番
113
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
T/Cスタンドカラーの長袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
色
ブルー
サイズ
4L
身長(cm)
185〜195
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
120
背丈(cm)
54
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
バスト(cm)
134
素材
ポリエステル65% / 綿35% / ツイル
股ぐり(cm)
34