ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズL 注文コード74905936 品番701
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の長袖ツナギ服。脇のメッシュで風通しを促します。

仕様フロント:コイルファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ブルー サイズL 身長(cm)170〜175 股下(cm)75 ウエスト(cm)98 背丈(cm)49 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 バスト(cm)118 素材綿100% / ツイル 股ぐり(cm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする