ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74905945 品番 701
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

綿100%の長袖ツナギ服。脇のメッシュで風通しを促します。

仕様フロント:コイルファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ブルー サイズLL 身長(cm)175〜180 股下(cm)78 ウエスト(cm)102 背丈(cm)50 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 バスト(cm)122 素材綿100% / ツイル 股ぐり(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする