ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74905979 品番 701
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

綿100%の長袖ツナギ服。脇のメッシュで風通しを促します。

仕様フロント:コイルファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ブルー サイズ5L 身長(cm)190〜200 股下(cm)87 ウエスト(cm)114 背丈(cm)55 肩幅(cm)56 袖丈(cm)66 バスト(cm)134 素材綿100% / ツイル 股ぐり(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする