DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
6L
注文コード
74905988
品番
701
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の長袖ツナギ服。脇のメッシュで風通しを促します。
仕様
フロント:コイルファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
色
ブルー
サイズ
6L
身長(cm)
195〜205
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
118
背丈(cm)
57
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
68
バスト(cm)
138
素材
綿100% / ツイル
股ぐり(cm)
39