ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズM 注文コード74906250 品番900
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の長袖ツナギ服。脇のメッシュで風通しを促します。背中ノーフォーク仕様です。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ネイビー サイズM 身長(cm)165〜170 股下(cm)72 ウエスト(cm)94 背丈(cm)48 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 バスト(cm)114 素材綿100% / ツイル 股ぐり(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする