ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ライトネイビー×ライトグレー サイズS 注文コード74906801 品番412
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・サイズなど102種類から選べます 他の種類を見る

膝ストレッチ素材、立体ヒップで屈伸時の突っ張りを軽減。人気のバイカラーデザイン。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ライトネイビー×ライトグレー サイズS 身長(cm)160〜165 股下(cm)69 ウエスト(cm)90 背丈(cm)47 機能帯電防止 バスト(cm)110 裄丈(cm)76 素材ポリエステル65%綿35% / ライトツイル 股ぐり(cm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする