メカニックスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74908770 品番 708
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

楽珍袖仕様により脇の下の突っ張りを解消。再帰反射パイピングで安全性を高め脇メッシュで通気性を向上。

仕様フロント:コイルファスナー、衿・前ベルト・袖口・裾:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ライトネイビー×レッド サイズ6L 身長(cm)195〜205 股下(cm)87 ウエスト(cm)118 背丈(cm)57 肩幅(cm)58 袖丈(cm)68 機能帯電防止 バスト(cm)143 素材ポリエステル65%綿35% / ライトツイル 股ぐり(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする