メカニックスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック×レッド サイズ5L 注文コード74908840 品番708
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど38種類から選べます 他の種類を見る

楽珍袖仕様により脇の下の突っ張りを解消。再帰反射パイピングで安全性を高め脇メッシュで通気性を向上。

仕様フロント:コイルファスナー、衿・前ベルト・袖口・裾:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ブラック×レッド サイズ5L 身長(cm)190〜200 股下(cm)87 ウエスト(cm)114 背丈(cm)55 肩幅(cm)56 袖丈(cm)66 機能帯電防止 バスト(cm)139 素材ポリエステル65%綿35% / ライトツイル 股ぐり(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする