ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズBL 注文コード74909479 品番9990
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど140種類から選べます 他の種類を見る

メカニック向け決定版。動きやすさと機能性、デザイン性を追求した一品。豊富な色・サイズ展開も好評。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ブルー サイズBL 身長(cm)170〜175 股下(cm)77 ウエスト(cm)130 背丈(cm)51 肩幅(cm)60 袖丈(cm)58 バスト(cm)144 素材ポリエステル65%綿35% / ライトツイル 股ぐり(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする