ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ライトネイビー サイズ4L 注文コード74910845 品番758
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ付「楽珍袖」メカニック向けツナギ服。流れるような腕の動きを可能にする楽珍袖(メッシュ付)ハードワークが求められるメカニック作業をサポート。

仕様フロント:コイルファスナー、衿元・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ライトネイビー サイズ4L 身長(cm)185〜195 股下(cm)84 ウエスト(cm)110 背丈(cm)53 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 バスト(cm)130 素材ポリエステル65%綿35% / ライトツイル 股ぐり(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする