ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズS 注文コード74911439 品番312
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

軽量・清涼ツナギ服。薄手の吸汗速乾素材で通気性抜群。汗を吸ったら素早く拡散。暑い現場にオススメです。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ネイビー サイズS 身長(cm)160〜165 股下(cm)69 ウエスト(cm)90 背丈(cm)47 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 バスト(cm)110 素材ポリエステル85%綿15% / 平織 股ぐり(cm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする