ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズM 注文コード74912087 品番795
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

人気の清涼素材オーウィッシュ採用。麻のような風合いでベタつき防止。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ブルー サイズM 身長(cm)165〜170 股下(cm)72 ウエスト(cm)94 背丈(cm)52 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 機能帯電防止・吸汗速乾 バスト(cm)114 素材ポリエステル80%綿20% / オーウィッシュ 股ぐり(cm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする