ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ライトグレー サイズ3L 注文コード74912437 品番830
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

腕の動きを完全にサポートするカッティングで流れるような腕の動きを実現。公益財団日本環境協会認定エコマーク 認定番号:19103125

仕様フロント:コイルファスナー(引き手付)、左袖フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム ライトグレー サイズ3L 身長(cm)180〜185 股下(cm)81 ウエスト(cm)106 背丈(cm)51 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 機能帯電防止 バスト(cm)126 素材再生ポリエステル55% / 綿45% / ストレッチシーティング 股ぐり(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする