ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズBL 注文コード74912796 品番574
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど62種類から選べます 他の種類を見る

多機能ツナギ服。動きやすさと着心地を多機能で実現。作業効率を高めるための工夫が満載。膝パッドは出し入れ可能。

仕様フロント:コイルファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ブルー サイズBL 身長(cm)170〜175 股下(cm)77 ウエスト(cm)130 背丈(cm)51 バスト(cm)144 裄丈(cm)88 素材綿100% / ツイル 股ぐり(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする