ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズO5L 注文コード74912821 品番574
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど62種類から選べます 他の種類を見る

多機能ツナギ服。動きやすさと着心地を多機能で実現。作業効率を高めるための工夫が満載。膝パッドは出し入れ可能。

仕様フロント:コイルファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ブルー サイズO5L 身長(cm)190〜200 股下(cm)87 ウエスト(cm)150 背丈(cm)57 バスト(cm)156 裄丈(cm)98 素材綿100% / ツイル 股ぐり(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする