ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズS 注文コード74913417 品番615
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

T/C素材の長袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。

仕様フロント:コイルファスナー、袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し ネイビー サイズS 身長(cm)160〜165 股下(cm)69 ウエスト(cm)90 背丈(cm)47 バスト(cm)110 裄丈(cm)76 素材ポリエステル65%綿35% / ポプリン 股ぐり(cm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする