テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
配線用遮断器:経済タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
配線用遮断器 2P2E 150A
接続方式
埋込形
注文コード
74916375
品番
B-152EC 150A FP AL TB
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続方式
など
327
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
仕様
配線用遮断器 2P2E 150A
オプション
AL 端子台
タイプ
経済タイプ
接続方式
埋込形