画像準備中

配線用遮断器:経済タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様配線用遮断器 3P3E 150A 接続方式表面形 注文コード74916445 品番B-153EC 150A AX-AL
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・接続方式など327種類から選べます 他の種類を見る

サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています

仕様配線用遮断器 3P3E 150A オプションAX-AL リード線 タイプ経済タイプ 接続方式表面形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする