テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
配線用遮断器:分電盤協約
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
配線用遮断器 3P3E 20A
注文コード
74917258
品番
B-33KC 15A SHT(100-200V)
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
仕様
配線用遮断器 3P3E 20A
オプション
SHT リード線
タイプ
分電盤協約タイプ
接続方式
表面形