画像準備中

配線用遮断器:分電盤協約

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様配線用遮断器 3P3E 20A 注文コード74917267 品番B-33KC 20A SHT(100-200V)
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます

仕様配線用遮断器 3P3E 20A オプションSHTリード線 タイプ分電盤協約タイプ 接続方式表面形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする