※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)AC100管接続口径1/8ねじの種類G注文コード74943978品番JSX11-CF101F-1DN
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など2856種類から選べます他の種類を見る ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。