テンパール工業
電子機器警報盤
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・機能
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1面
材質
鋼板製 露出形
機能
回路数・警報入力:12回路 一括警報
注文コード
74956196
品番
TASE-12-B
参考基準価格(税別)
¥113,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
水位異常警報、高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報などにご使用ください
材質
鋼板製 露出形
タイプ
キャビネット:露出キャビネット
分類
警報盤
機能
回路数・警報入力:12回路 一括警報