テンパール工業
電子機器警報盤
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・機能
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1面
注文コード
74956239
品番
TASE12KMASB
参考基準価格(税別)
¥196,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
水位異常警報、高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報などにご使用ください
タイプ
キャビネット:盤用キャビネット フカサ100mm
分類
警報盤
材料
鋼板製 露出形
回路数
12回路 一括警報・個別警報