電子機器警報盤

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は材質・機能など79種類から選べます他の種類を見る
内容量
1面
材質
鋼板製 露出形
機能
回路数・警報入力:16回路 一括警報・個別警報
注文コード
74956361
品番
TASE16KMASB
参考基準価格(税別)¥221,200販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

水位異常警報、高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報などにご使用ください

材質
鋼板製 露出形
タイプ
キャビネット:盤用キャビネット フカサ100mm
分類
警報盤
機能
回路数・警報入力:16回路 一括警報・個別警報

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする