曜日別特売
YAG35263T2 50A 26+3 タイヨウコウ 発電システム対応住宅盤 扉付 テンパール工業 74957280

発電システム対応住宅盤 扉付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様・設置方法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1面
仕様
主幹 ELB 50A 26+3
設置方法
【扉】なし 露出・半埋込形兼用
注文コード
74957280
品番
YAG35263T2 50A 26+3 タイヨウコウ
参考基準価格(税別)¥112,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

商用電源側および太陽光発電システム側に専用の遮断器を組み込み済

仕様
主幹 ELB 50A 26+3
タイプ
発電システム
種類
太陽光
設置方法
【扉】なし 露出・半埋込形兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする