※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(500個)
1箱(40個)
1箱(30個)
長さ(mm)
50
50
50
3
30
25
35
55
60
4
5
40
6
22
8
10
75
70
12
45
14
18
20
15
16
80
ねじピッチ
1.5
0.5
1.25
1.5
2
1.75
0.8
0.7
1
2.5
全115種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
74984126
品番
10×50
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.72
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)2.5~2.75、(長い棒先)5~5.3
寸法dp(mm)
7
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径