六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) - 大阪魂
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全115種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
内容量
115種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
749822003×31箱(1000個)30.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥15,250
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
749823588×301箱(200個)301.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥15,346
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
7498412610×501箱(100個)501.5(1欄)4、(2欄)655.72
¥17,100
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
7498465016×251箱(50個)252(1欄)6.4、(2欄)1089.15
¥17,650
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
749848788×351箱(200個)351.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥17,936
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
7498577912×551箱(50個)551.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
¥18,900
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
7498591012×601箱(50個)601.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
¥19,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
749860163×41箱(1000個)40.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥19,270
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
749860503×51箱(1000個)50.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥19,320
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
749861208×401箱(200個)401.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥19,386
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
749862603×61箱(1000個)60.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥19,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
749863575×221箱(500個)220.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥19,600
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
749863665×251箱(500個)250.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥19,600
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
749865153×81箱(1000個)80.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥19,790
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
749866713×101箱(1000個)100.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥19,930
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
7498668016×351箱(50個)352(1欄)6.4、(2欄)1089.15
¥20,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
7498674112×751箱(50個)751.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
¥20,050
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
7498679512×701箱(50個)701.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
¥20,250
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
749869083×121箱(1000個)120.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥20,390
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
7498691712×401箱(100個)401.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
¥20,400
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
749872404×41箱(1000個)40.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥20,770
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
7498724916×401箱(50個)402(1欄)6.4、(2欄)1089.15
¥20,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
749873284×81箱(1000個)80.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
7498745010×221箱(200個)221.5(1欄)4、(2欄)655.72
¥21,200
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
7498745910×251箱(200個)251.5(1欄)4、(2欄)655.72
¥21,200
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
7498760812×451箱(100個)451.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
¥21,500
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
749879674×101箱(1000個)100.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥22,020
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
7498811616×451箱(50個)452(1欄)6.4、(2欄)1089.15
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
7498815910×301箱(200個)301.5(1欄)4、(2欄)655.72
¥22,400
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
7498854512×501箱(100個)501.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
¥23,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
749886158×101箱(500個)101.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥23,115
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
7498872816×501箱(50個)502(1欄)6.4、(2欄)1089.15
¥23,350
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
749887464×121箱(1000個)120.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥23,410
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
749890875×51箱(1000個)50.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥24,250
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
749890965×81箱(1000個)80.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥24,250
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
749893496×221箱(500個)221(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥24,840
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
749893586×251箱(500個)251(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥24,840
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
749894468×81箱(500個)81.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥24,980
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
749894804×141箱(1000個)140.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥25,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
749894898×121箱(500個)121.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥25,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
749894988×451箱(200個)451.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥25,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
7498950712×181箱(200個)181.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
¥25,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
7498951612×201箱(200個)201.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
¥25,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
749896115×101箱(1000個)100.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥25,190
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
749897518×141箱(500個)141.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥25,515
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
749898665×121箱(1000個)120.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥25,890
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
7498999716×601箱(50個)602(1欄)6.4、(2欄)1089.15
¥26,550
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
749901555×141箱(1000個)140.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥26,960
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
749901988×151箱(500個)151.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥27,050
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
749902258×501箱(200個)501.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥27,200
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする